TRUSCO
ダクト補修用テープ
ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。
用途
ダクトの補修用に。
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
12
基材
ターポリン
寸法(幅Wmm×長さLm)
120×0.2
本体生地厚さ(mm)
0.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16292072
TSDH-1220-GN
482-1084
グリーン
¥
1,000
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16292088
TSDH-1220-OR
482-1092
オレンジ
¥
1,000
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
16292097
TSDH-1220-SV
482-1106
シルバー
¥
1,000
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16292106
TSDH-1220-W
489-6700
ホワイト
¥
1,000
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください