TRUSCO
フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)
ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
用途
送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
材質(金具)
吊り金具(SUS430)
規格
(財)日本防炎協会認定品
仕様
レデューサー付
長さ(m)
5
線径(Φmm)
(硬鋼)3
表面処理
塩ビシートをラミネート加工
耐熱温度(℃)
80
材質(基布)
ポリエステルターポリン
本体生地厚さ(mm)
0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16292115
TFD-230FA
230
5
¥
29,840
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16292124
TFD-280FA
280
5
¥
31,040
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください