TRUSCO
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)
こんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥
8,998
~
税込
¥
9,898
~
(50)
(1件のレビュー)
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途
送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
長さ(m)
5
仕様
レデューサー付
規格
(財)日本防炎協会認定品
線径(Φmm)
(硬鋼)3
表面処理
塩ビシートをラミネート加工
耐熱温度(℃)
80
材質(基布)
ポリエステルターポリン
本体生地厚さ(mm)
0.35
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16292133
TFD-230BS
230
¥
24,040
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
16292142
TFD-280BS
280
¥
29,320
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16292158
TFD-320BS
320
¥
32,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください