曜日別特売

フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)

フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ) - TRUSCO

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。

用途
塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)5仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(硬鋼線)スチール線径(Φmm)(硬鋼)1.2耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16292167TFD-230D235
13,320
9,998
10,998(税込)
当日出荷
16292176TFD-280D285
10,509
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16292176TFD-280D84731774TFD-280DTFD-280D フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ) TRUSCO 84731774フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ)TRUSCO1本
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする