曜日別特売

フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ) - TRUSCO

ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。

用途
塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
材質(樹脂線)ポリエステル仕様送風機本体取り付け用ロープ付長さ(m)5耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16292185TFD-230DE2355
16,560
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
16292194TFD-280DE2855
17,760
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
16292203TFD-320DE3305
18,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする