送風機ハンディジェット

送風機ハンディジェット - TRUSCO送風機ハンディジェット - TRUSCO送風機ハンディジェット - TRUSCO送風機ハンディジェット - TRUSCO
(3件のレビュー)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。

用途
大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト内容量1台
注意
※防爆タイプではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ダクト径(Φmm)
適合ダクト
風量(m3/min)50Hz/60Hz
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16292212HJF-200-2V-1-230Φ230mm19/23
40,90029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16292228HJF-250-2V-1-280Φ280mm34/37
44,60033,980
33,980
37,378(税込)
当日出荷
16292237HJF-300-2V-1-320Φ320mm52/60
48,60036,980
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
68758868HJF-200-2V-1【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)230Φ230mm19/23
40,90029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 農場で使用

畜舎の暑熱対策で使用。コンパクトですがパワーがあります。

対象商品 : 16292212
2023-11-28
用途: 粉の出る作業時
株式会社ムラカミ技研

コンパクトで使いやすいです。音はやはりそれなりに大きいです。

対象商品 : 16292237
2023-02-16
用途: 溶接ヒューム
株式会社石川鉄工所

このパワーで、この音なら静かなのかもしれませんが200Vにして良かったです。室内で使用するので防水スイッチは使いづらい。重さやダクトを両側に付けられるのも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
1が参考にしています
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする