曜日別特売

不織布ロールウエス

不織布ロールウエス - TRUSCO不織布ロールウエス - TRUSCO不織布ロールウエス - TRUSCO不織布ロールウエス - TRUSCO不織布ロールウエス - TRUSCO
(6件のレビュー)
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。ホワイト材質不織布幅(mm)230長さ(m)50外径(Φmm)140シートサイズ(mm)230×200
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16292386TFW-501巻詰替用
2,520
2,198
2,418(税込)
当日出荷
16292395TFW-50P1個ディスペンサーケース入
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 拭いた後
不動産業

毛羽立ちが目立ちます。他社のウエスタオルの方が良いと感じます。

対象商品 : 16292395
2022-06-18
用途: アルコール消毒液による殺菌・器具備品清掃・その他色々な事に使用
社会福祉法人雄好会教育・研究機関

ミシン目が入っているので、大変使いやすいのと水に強く切れなくて大変満足しています。

対象商品 : 16292386
2021-08-17
用途: 実験に使いました
教育・研究機関

材料の補強材として使用しています。当方の目的には物性安定していて満足しています。

対象商品 : 16292395
2020-07-24
用途: 掃除、消毒
サービス業

机やテーブルのアルコール消毒や、フローリングの水拭きに使用しています。丈夫なので、あらゆるところを消毒してから捨てています。お友だちにもオススメし、私はリピート購入しました。

対象商品 : 16292386
2019-11-27
用途: カーメンテナンス
飲食業

とても柔らかくて使いやすいです。
今後も使いたいと思います。

対象商品 : 16292386
2017-06-26
用途: 実験に使用
日本工営株式会社その他業種

実験に使用すため、不織布探しておりました。満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする