曜日別特売

業務用ポリ袋(透明)

業務用ポリ袋(透明) - TRUSCO
(1件のレビュー)

中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
1枚ずつ取り出しやすいパッケージです。(A-0020~A-0120)厚み0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。
幅広い用途に使用できます。

用途部品などの保管、管理。トラスコ品番470-5751材質ポリエチレン(PE)質量(g)275入数(枚)10縦(mm)600横(mm)500寸法(横×縦)(mm)500×600内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16292456A-002020透明0.05
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16292456
2016-09-29
用途: 金属部品を梱包
三沢産業株式会社

なかなかこの大きさのものが 少なく、またちょうどいい厚さで、見つかってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする