TRUSCO
業務用ポリ袋(透明・箱入り)
1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。
厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。
保管用カバーとしても便利に使用できます。
用途
部品などの保管、管理。
トラスコ品番
488-6437
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
1.1
入数(枚)
100
縦(mm)
1200
横(mm)
1000
寸法(横×縦)(mm)
1000×1200
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16292465
X0120N
120
透明
0.05
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください