TRUSCO
タワシブラシ(HACCP対応)
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)
40
質量(g)
115
縦(mm)
270
横(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(毛)
材質(本体)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16292553
TTB-H-B
PBT
ポリプロピレン(PP)
-
ブルー
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
16292562
TTB-H-R
PBT
ポリプロピレン(PP)
-
レッド
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
16292578
TTB-H-W
PBT
ポリプロピレン(PP)
-
ホワイト
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
16292587
TTB-H-Y
PBT
ポリプロピレン(PP)
-
イエロー
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20347215
TTB-H-GN
-
-
本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
グリーン
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください