吸水スポンジ

吸水スポンジ - TRUSCO吸水スポンジ - TRUSCO吸水スポンジ - TRUSCO吸水スポンジ - TRUSCO吸水スポンジ - TRUSCO吸水スポンジ - TRUSCO
(9件のレビュー)

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。

用途
床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類スポンジ材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22イエロー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16292806TKS-L100250330250×330×50
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
16292815TKS-M56125330125×330×50
630
549
604(税込)
当日出荷
16292824TKS-S30125165125×165×50
400
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16292815
2023-01-27
用途: 工場内の水処理等

だいたい予想通りの商品ですが、ちょっと硬いので心配でしたが少し放置しておけばそれなりに給水してました。

対象商品 : 16292806
2022-02-04
用途: グランドの水取り
教育・研究機関

大きいので使いやすいです。また、吸水力も高く重宝しております。

対象商品 : 16292806
2020-10-06
用途: 少年野球の水溜まりの除去
仲宿酒蔵飲食業

水の吸水がはやくて助かりました。
野球の試合もスムーズに行きました。

1が参考にしています
対象商品 : 16292824
2020-04-28
用途: 大きいので多分 使いやすいと思います
老子美容院サービス業

生コン モルタルなど 使用した時 30かける 30 cm の 石などを 使用した時にすごく楽でしたね レンガの積み上げの時も 多分使いやすいと思い買いました

対象商品 : 16292806
2021-08-10
用途: 浴室からの漏水始末
サノヤス・エンテック株式会社建設業・工事業

浴室からの漏水始末で使用したのですが、水通しせず使ったせいか、思った以上に吸水性が良くなく、結局ウエスでふき取りました。
タオル類と一緒、ある程度使い込んでからこそ、能力が発揮出来る商品なのかもしれませんが、ウチの会社は設備屋、バカでかいスポンジを使い込む機会があまりないので、もったいないから適切なサイズに切って現場の清掃に使おうかな、と思っております。

対象商品 : 16292815
2016-03-16
用途: 目地の拭き取り
叶石材株式会社

大体 予想していた品質でした。今後とも購入したいと思いますが 大型ホームセンターの価格と変わらないように感じました。もう一歩頑張ってください。

2が参考にしています
対象商品 : 16292806
2020-02-28
用途: 排水周りの吸水
有限会社 フォローウィンドサービス業

衛生管理の必要から、臭いの強いものは使用できない状況でしたが、この商品はほとんど臭いがなく、活用できそうです。ありがとうございました

1が参考にしています
対象商品 : 16292806
2018-12-04
用途: 巣箱清掃に使用
株式会社 蜂の音卸売・小売業

とても良いです。硬さも丁度よく大変、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする