曜日別特売

ヘッド交換式ハンドル

ヘッド交換式ハンドル - TRUSCOヘッド交換式ハンドル - TRUSCOヘッド交換式ハンドル - TRUSCOヘッド交換式ハンドル - TRUSCOヘッド交換式ハンドル - TRUSCOヘッド交換式ハンドル - TRUSCO

ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単です。
柄にカラーを施してあり、清掃区域を分けるゾーニング清掃に対応しています。
ヘッド交換式になっており、モップ、デッキブラシ、ドライワイパー、ワックスモップの4タイプが装着可能です。

用途床面清掃用ワンタッチモップ。長さ(mm)1390質量(g)440材質(柄部)スチールパイプ横(mm)90繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16292946K-HANA-B489-4791ブルー
2,650
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
16292955K-HANA-GN489-4804グリーン
2,650
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
16292964K-HANA-R489-4812レッド
2,650
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
16292973K-HANA-W489-4821ホワイト
2,650
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
16292982K-HANA-Y489-4839イエロー
2,650
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする