TRUSCO
化学モップ
油性吸着剤を使用していますので、掃く、拭く、磨くを一度にこなします。
用途
工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。
種類
化学モップ
長さ(mm)
1500
材質(柄部)
スチール(ポリエチレン接着被膜)
材質(毛)
綿・スフ混
材質(甲)
スチール(クロメートメッキ)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16292998
TCM-40
362-9783
600
1.32
¥
7,190
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
16293007
TCM-60
362-9805
850
1.66
¥
8,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16293016
TCM-90
362-9821
1100
2.18
¥
10,780
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200