曜日別特売

オイルドライシート

オイルドライシート - TRUSCOオイルドライシート - TRUSCOオイルドライシート - TRUSCOオイルドライシート - TRUSCOオイルドライシート - TRUSCOオイルドライシート - TRUSCO
(1件のレビュー)

表面の凹凸加工により油、ごみなどの吸着に優れています。
表面エンボス加工により、液体の吸水速度のアップ・防滑効果があります。
8層構造で液体の保持率が高いです。
中央にミシン目があり半分に切り分けられます。

用途オイル・水用。対応オイル、水トラスコ品番488-6453材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3.2質量(kg)4タイプシートタイプ縦(mm)380横(mm)480吸油量(L/箱)100内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16293034TODS-3848
18,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16293034
2023-06-21
用途: 携帯品(緊急時の対応品)
運輸・通信業

吸着力が良く、以前は他社製品等、様々なものを使用していましたが、現在はこれだけを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする