TRUSCO
ケミカルドライシート
化学薬品の吸収に安定しています。
8層構造で液体の保持率が高いです。
中央にミシン目があり半分に切り分けられます。
用途
オイル・水・酸・アルカリ用。
対応
オイル、水、溶剤
トラスコ品番
488-6445
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
2
タイプ
シートタイプ
縦(mm)
380
横(mm)
480
吸油量(L/箱)
50
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16293043
TCDS-3848
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください