TRUSCO
ドラム缶用吸収シート(5枚入)
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。
給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。
工場の5S対策としてもお使いいただけます。
用途
オイル・水・溶剤用。
種別
オイル/水/溶剤用
トラスコ品番
488-6411
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
550
吸油量
4(L/袋)
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16293052
TDC-550
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください