油吸収シート 油専用(100×250ミシン目入り)

油吸収シート 油専用(100×250ミシン目入り) - TRUSCO

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。
ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。

用途
オイル用。
油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。
流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。
油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。
対応オイルトラスコ品番488-6402材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)3.2/箱タイプロールタイプ長さ(m)18吸油量28(L/巻)
注意
※油類の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31253314TCRZ-4181箱
9,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
返品不可
16293068TCRZ-4181巻
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする