Gマット(粘着マット)

Gマット(粘着マット) - TRUSCOGマット(粘着マット) - TRUSCOGマット(粘着マット) - TRUSCOGマット(粘着マット) - TRUSCOGマット(粘着マット) - TRUSCO
(2件のレビュー)

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。

種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明内容量1袋(4枚)
注意
※ご使用前に対象物の汚れ・油分などを取り除いてください。
※対象物の底部に台座、キャスターなどがあって、Gマット全体に荷重がかからない場合はステンレスや鉄板・キャスター受皿で手当してください。(鉄板はGマットと同サイズ)
※ピンポイントでの使用を避けてください。(先端が一点集中するので、劣化の恐れがあります)
※保管しておく場合は、最初の養生シートに貼って保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
均等荷重(kg)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16293174TR-GM20C-TM484-60281715(4枚で)(本体)20×5
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
16293183TR-GM30C-TM484-60362535(4枚で)(本体)30×5
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16293192TR-GM40C-TM484-60443860(4枚で)(本体)40×5
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16293174
2019-10-15
用途: カタログキャビネットの防振
みはし株式会社製造業

使いやすく、4個セットになっているので便利です。
水洗いで何度でも使用できるのがいいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 16293174
2017-11-24
用途: 展示品の地震時破損予防
建設業・工事業

サイズの汎用性が高く性能も良いです。様々な用途に使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする