曜日別特売

Gマット(粘着マット・薄型タイプ)

Gマット(粘着マット・薄型タイプ) - TRUSCOGマット(粘着マット・薄型タイプ) - TRUSCOGマット(粘着マット・薄型タイプ) - TRUSCO
(3件のレビュー)

震度7クラスでも安心です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。

種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明内容量1袋(4枚)
注意
※ご使用前に対象物の汚れ・油分などを取り除いてください。
※対象物の底部に台座、キャスターなどがあって、Gマット全体に荷重がかからない場合はステンレスや鉄板・キャスター受皿で手当してください。(鉄板はGマットと同サイズ)
※ピンポイントでの使用を避けてください。(先端が一点集中するので、劣化の恐れがあります)
※保管しておく場合は、最初の養生シートに貼って保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16293235TR-GM20E-TM20×20(本体)20×20×3
930
789
868(税込)
当日出荷
16293244TR-GM30E-TM30×30(本体)30×30×3
1,520
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16293253TR-GM40E-TM40×40(本体)40×40×3
1,970
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16293253
2021-05-19
用途: 機器の耐震固定
教育・研究機関

接着性が強く、機器がしっかりと固定されて安心感があります。透明で見た目が綺麗です。素材が丈夫で剥がして貼り直すことができ、とても便利です。

対象商品 : 16293235
2018-02-23
用途: PCサーバー転倒防止
サービス業

熊本震災を経験された方より助言が有り予防用に購入した。
サイズもいろいろ有り使いやすいです、価格も手頃です。

1が参考にしています
対象商品 : 16293253
2017-03-06
用途: 棚受けのプリンターの防振

今のところ問題はない。経験している震度は3~4程度であるが、不安なところはない。震度5~7が来てみないとわかんないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする