TRUSCO
ホーク
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。
柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途
干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。
トラスコ品番
402-6071
材質
(爪)スチール、(柄)スチール
全長(mm)
1135
質量(kg)
1.6
爪長さ(mm)
360
爪数
4本
先幅(mm)
240
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※柄にヒビ等の損傷がないか点検し安全を確かめてお使い下さい。異常がある場合は使用使用しないで下さい。
※使用後は子供の手の届かない安全な場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16293323
THP
¥
6,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください