曜日別特売

防寒靴下25cm~27cm 2足入り ブラック

防寒靴下25cm~27cm 2足入り ブラック - TRUSCO
(2件のレビュー)

唐辛子の成分、カプサイシン加工を施した防寒靴下です。
裏起毛加工とパイル編でぽかぽかです。
履き口はゆったりとした仕様で履きやすく適度な締め付けです。

用途
寒冷地での作業。
防寒対策。
寒冷地での作業。
防寒対策。
ブラック特性防寒サイズ(cm)25~27材質アクリル、ポリエステル、ウールトラスコ品番489-4171質量(g)120入数1組(2足)丈区分クルー指タイプ先丸内容量1組(2足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16293332TATK-BK
1,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16293332
2022-02-01
用途: 彫刻刀の刃付けする時使います。
安田工業製造業

足が冷たくなくてとてもやりやすくなりました。とても満足してます。

対象商品 : 16293332
2019-01-31
用途: 水産

初期と違い洗濯したら全くダメ、リピートはあり得ません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする