全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ)

全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ) - TRUSCO全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ) - TRUSCO

別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。
高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。
全閉式長寿命モーターを採用しています。
モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。

用途
工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3タイプ首振式モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)使用期間(設計上の標準)10年上下角度調整サーマルプロテクター内容量1台
注意
※単体での使用はできません。
※別売の脚部アングル・フレームが必要です※「保証期間」はご購入日より5年です。ご購入日より5年以内に正常な使用状況で故障した場合には無償修理致します。「設計上の標準使用期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。また無償修理や無償交換の義務を負うものではありませんのでご注意ください。あくまで設計上の目安であり、製品の保証期間ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
ハネ枚数
左右首振
電源(V)
材質(羽根)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16293655TFZPA-45444枚(アルミ製)単相100アルミ
34,650
26,980
29,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする