曜日別特売

ツメブラシ(HACCP対応)

ツメブラシ(HACCP対応) - TRUSCOツメブラシ(HACCP対応) - TRUSCOツメブラシ(HACCP対応) - TRUSCOツメブラシ(HACCP対応) - TRUSCOツメブラシ(HACCP対応) - TRUSCO
(1件のレビュー)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。

用途衛生管理が必要な場所や使用区域管理を行う工場・施設などでの爪清掃用長さ(mm)100幅(mm)55材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)150材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16293664TNB-H-B482-1131ブルー
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16293673TNB-H-R482-1149レッド
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16293682TNB-H-W482-1157ホワイト
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16293698TNB-H-Y482-1165イエロー
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20347163TNB-H-GN759-6138グリーン
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16293698
2019-11-06
用途: 作業後の手洗い
FLEXible自動車・二輪車・自転車関連業

固めの腰があるブラシがとても良いです。  ブラシが広がらないのでコストパフォーマンスも良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする