TRUSCO
ユニファイねじ用丸ダイス(並目)
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
加工ねじ
ユニファイねじ(並目)
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
外径(Φmm)
25
内容量
1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
山数
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16293777
T25D-1/2UNC13
480-6051
13
UNC1/2
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
16293786
T25D-1/4UNC20
480-6077
20
UNC1/4
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
16293795
T25D-3/8UNC16
480-6093
16
UNC3/8
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
16293804
T25D-5/16UNC18
480-6115
18
UNC5/16
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
16293813
T25D-7/16UNC14
480-6131
14
UNC7/16
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください