曜日別特売

管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)

管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) - TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) - TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) - TRUSCO管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)内容量1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
山数
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16293822TKD-38PT1/4-19480-651414801938
9,470
7,198
7,918(税込)
当日出荷
16293838TKD-38PT1/8-28480-652214802838
9,470
7,198
7,918(税込)
当日出荷
16293847TKD-50PT1/2-14480-6590161501450
12,620
9,498
10,448(税込)
当日出荷
16293856TKD-50PT3/4-14480-6603161301450
12,620
9,498
10,448(税込)
当日出荷
16293865TKD-50PT3/8-19480-6611161701950
12,620
9,498
10,448(税込)
当日出荷
16293874TKD-63PT1-11480-6646192401163
38,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16293838
2017-09-26
用途: ブーストコントローラ設置

90度の角度付きホースニップルの取り付け角度の調整。設置条件の厳しい時の必需品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする