曜日別特売

管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)

管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ) - TRUSCO

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPS材質低合金鋼(SKS2)内容量1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16293944TKD-38PS1/4-19PS1/4193814480-649280
7,610
5,798
6,378(税込)
当日出荷
16293953TKD-38PS1/8-28PS1/8283814480-650680
7,610
5,798
6,378(税込)
当日出荷
16293962TKD-50PS1/2-14PS1/2145016480-6565150
12,620
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
16293978TKD-50PS3/4-14PS3/4145016480-6573130
12,620
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
16293987TKD-50PS3/8-19PS3/8195016480-6581170
12,620
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
16293996TKD-63PS1-11PS1116319480-6638240
38,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする