曜日別特売

絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 シリーズ オス・メスタイプ

絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 シリーズ オス・メスタイプ - T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 シリーズ オス・メスタイプ - T.SIN(テイシン電機)
(1件のレビュー)

摩耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。

用途基板の底上げなど、間隔を作るために。種類その他ねじ径M3材質(本体)ジュラコン(R)、(ネジ部)黄銅/ニッケルメッキ仕様オス-メスタイプ、六角タイプ乳白色対辺(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89691165SJB-308オス6、メス469.58
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
89691174SJB-310オス6、メス67510
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
89691183SJB-315オス6、メス789.515
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
89691192SJB-320オス6、メス7104.520
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
89691201SJB-330オス6、メス714030
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89691174
2021-02-10
用途: 基板用スペーサーとして

スペーサーはいつもこれを使ってます。ネジ締め時、力を入れすぎると部品が壊れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする