曜日別特売

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
792件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法CA(mm)
寸法CB(mm)
寸法CC(mm)
寸法CD(mm)
寸法CJ(mm)
寸法CM(mm)
寸法CO(mm)
寸法CQ(mm)
寸法D(mm)
寸法GC(mm)
寸法GD(mm)
寸法HD(mm)
寸法K(mm)
寸法KK(mm)
寸法LL(mm)
寸法MB(mm)
寸法MM(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法RD(mm)
寸法T(mm)
寸法V(mm)
寸法WF(mm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40017582CMK2-CC-32-251本23172014114121010626241633.6---14M10×1.2569M26×1.512---6162325復動形
6,370
5,608
6,169(税込)
当日出荷
40019341CMK2-CC-32-75-T3V-H1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162375復動形
10,170
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021107CMK2-CC-32-200-T2V-D1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
14,960
14,880
16,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
40017591CMK2-CC-32-25-I1本23172014114121010626241633.6---14M10×1.2569M26×1.512---6162325復動形
7,460
6,720
7,392(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019357CMK2-CC-32-75-T3V-H-I1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162375復動形
11,260
10,627
11,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021116CMK2-CC-32-200-T2V-D-I1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
16,050
15,533
17,086(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017607CMK2-CC-32-25-Y1本23172014114121010626241633.6---14M10×1.2569M26×1.512---6162325復動形
8,120
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019366CMK2-CC-32-75-T3V-H-Y1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162375復動形
11,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021125CMK2-CC-32-200-T2V-D-Y1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
16,710
15,840
17,424(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017616CMK2-CC-32-25-B21本23172014114121010626241633.6---14M10×1.2569M26×1.512---6162325復動形
7,160
6,333
6,966(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019375CMK2-CC-32-75-T3V-H-B21本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162375復動形
10,960
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021134CMK2-CC-32-200-T2V-D-B21本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
15,750
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017625CMK2-CC-32-25-T2H-R1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162325復動形
9,620
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019384CMK2-CC-32-75-T3V-D1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162375復動形
13,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021143CMK2-CC-32-200-T2V-T1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
18,210
17,867
19,654(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017634CMK2-CC-32-25-T2H-R-I1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162325復動形
10,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019393CMK2-CC-32-75-T3V-D-I1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162375復動形
14,620
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82239787CMK2-CC-32-150-T3H-D-IB21個--------------------------150複動形・エアクッション付
16,400
15,975
17,573(税込)
5日以内出荷
返品不可
40021152CMK2-CC-32-200-T2V-T-I1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
19,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017643CMK2-CC-32-25-T2H-R-Y1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162325復動形
11,370
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019402CMK2-CC-32-75-T3V-D-Y1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162375復動形
15,280
14,547
16,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021161CMK2-CC-32-200-T2V-T-Y1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
19,960
19,347
21,282(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017652CMK2-CC-32-25-T2H-R-B21本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162325復動形
10,410
9,707
10,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019411CMK2-CC-32-75-T3V-D-B21本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162375復動形
14,320
13,733
15,106(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021177CMK2-CC-32-200-T2V-T-B21本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
19,000
18,533
20,386(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017661CMK2-CC-32-25-T2H-H1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162325復動形
9,620
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019427CMK2-CC-32-75-T3V-T1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162375復動形
16,890
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021186CMK2-CC-32-200-T3H-R1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
11,820
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017677CMK2-CC-32-25-T2H-H-I1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162325復動形
10,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019436CMK2-CC-32-75-T3V-T-I1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162375復動形
17,980
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021195CMK2-CC-32-200-T3H-R-I1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
12,910
12,147
13,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017686CMK2-CC-32-25-T2H-H-Y1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162325復動形
11,370
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019445CMK2-CC-32-75-T3V-T-Y1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162375復動形
18,640
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021204CMK2-CC-32-200-T3H-R-Y1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
13,570
12,440
13,684(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017695CMK2-CC-32-25-T2H-H-B21本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162325復動形
10,410
9,707
10,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019454CMK2-CC-32-75-T3V-T-B21本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162375復動形
17,680
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021213CMK2-CC-32-200-T3H-R-B21本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
12,610
11,640
12,804(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017704CMK2-CC-32-25-T2H-D1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162325復動形
12,870
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019463CMK2-CC-32-1001本23172014114121010626241633.6---14M10×1.2569M26×1.512---61623100復動形
7,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021222CMK2-CC-32-200-T3H-H1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
11,820
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017713CMK2-CC-32-25-T2H-D-I1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162325復動形
13,960
13,720
15,092(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019472CMK2-CC-32-100-I1本23172014114121010626241633.6---14M10×1.2569M26×1.512---61623100復動形
8,230
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021231CMK2-CC-32-200-T3H-H-I1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
12,910
12,147
13,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017722CMK2-CC-32-25-T2H-D-Y1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162325復動形
14,620
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019481CMK2-CC-32-100-Y1本23172014114121010626241633.6---14M10×1.2569M26×1.512---61623100復動形
8,890
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021247CMK2-CC-32-200-T3H-H-Y1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
13,570
12,440
13,684(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017731CMK2-CC-32-25-T2H-D-B21本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162325復動形
13,660
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019497CMK2-CC-32-100-B21本23172014114121010626241633.6---14M10×1.2569M26×1.512---61623100復動形
7,930
6,960
7,656(税込)
4日以内出荷
返品不可
40021256CMK2-CC-32-200-T3H-H-B21本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.561623200復動形
12,610
11,640
12,804(税込)
4日以内出荷
返品不可
40017747CMK2-CC-32-25-T2V-R1本23172014114121010626241633.65.54.58.514M10×1.2569M26×1.51224.325.59.56162325復動形
9,620
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする