曜日別特売

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
ボタン色
ポート数
管接続口径
配管方法と押し棒の長さ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02029685VM130-N01-30YA押ボタン(キノコ頭)3ポートNPT1/8横配管形、長
4,0203,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り2点です
02029694VM130-N01-32BA押ボタン(平長頭)3ポートNPT1/8横配管形、長
3,8503,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029703VM130-N01-32GA押ボタン(平長頭)3ポートNPT1/8横配管形、長
3,8503,598
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
02029712VM130-N01-32RA押ボタン(平長頭)3ポートNPT1/8横配管形、長
3,8503,598
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
02029728VM130-N01-32YA押ボタン(平長頭)3ポートNPT1/8横配管形、長
3,8503,598
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
02029737VM130-N01-33A押ボタン(平頭)-3ポートNPT1/8横配管形、長
3,8503,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029746VM130-N01-34BAセレクタ(2位置)3ポートNPT1/8横配管形、長
4,1303,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029755VM130-N01-36Aキーセレクタ(2位置)-3ポートNPT1/8横配管形、長
6,8806,398
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
02029773VM130-01-05Aストレートプランジャ-3ポートRc1/8横配管形、長
3,5803,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029782VM130-01-06Aローラプランジャ-3ポートRc1/8横配管形、長
3,8503,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029798VM130-01-06SAローラプランジャ-3ポートRc1/8横配管形、長
4,0203,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029807VM130-01-07Aクロスローラプランジャ-3ポートRc1/8横配管形、長
3,8503,598
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
02029816VM130-01-07SAクロスローラプランジャ-3ポートRc1/8横配管形、長
4,0203,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029825VM130-01-08Aフリップトグル-3ポートRc1/8横配管形、長
4,0203,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02029834VM130-01-30BA押ボタン(キノコ頭)3ポートRc1/8横配管形、長
4,0203,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02029843VM130-01-30GA押ボタン(キノコ頭)3ポートRc1/8横配管形、長
4,0203,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02029852VM130-01-30RA押ボタン(キノコ頭)3ポートRc1/8横配管形、長
4,0203,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02029868VM130-01-30YA押ボタン(キノコ頭)3ポートRc1/8横配管形、長
4,0203,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02029877VM130-01-32BA押ボタン(平長頭)3ポートRc1/8横配管形、長
3,8503,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029886VM130-01-32GA押ボタン(平長頭)3ポートRc1/8横配管形、長
3,8503,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029895VM130-01-32RA押ボタン(平長頭)3ポートRc1/8横配管形、長
3,8503,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029904VM130-01-32YA押ボタン(平長頭)3ポートRc1/8横配管形、長
3,8503,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029913VM130-01-34BAセレクタ(2位置)3ポートRc1/8横配管形、長
4,1303,998
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
02029922VM130-01-34GAセレクタ(2位置)3ポートRc1/8横配管形、長
4,1303,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029938VM130-01-34RAセレクタ(2位置)3ポートRc1/8横配管形、長
4,1303,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02029947VM130-01-34YAセレクタ(2位置)3ポートRc1/8横配管形、長
4,1303,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
02029956VM130-01-36Aキーセレクタ(2位置)-3ポートRc1/8横配管形、長
6,8806,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029965VM131-F01-01Aローラレバー-3ポートG1/8横配管形、短
2,8102,598
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029974VM131-F01-01SAローラレバー-3ポートG1/8横配管形、短
3,0802,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02029983VM131-F01-35RAセレクタ(3位置)3ポートG1/8横配管形、短
7,7006,998
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
02029992VM131-N01-01Aローラレバー-3ポートNPT1/8横配管形、短
2,8102,598
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
02030008VM131-N01-01SAローラレバー-3ポートNPT1/8横配管形、短
3,0802,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02030017VM131-N01-02A一方向作動ローラレバー-3ポートNPT1/8横配管形、短
3,1402,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02030026VM131-N01-02SA一方向作動ローラレバー-3ポートNPT1/8横配管形、短
3,4102,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
02030035VM131-01-00A基本形-3ポートRc1/8横配管形、短
2,0401,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02030053VM131-01-02A一方向作動ローラレバー-3ポートRc1/8横配管形、短
3,1402,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
02030062VM131-01-02SA一方向作動ローラレバー-3ポートRc1/8横配管形、短
3,4103,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
02030078VM131-01-35BAセレクタ(3位置)3ポートRc1/8横配管形、短
7,7006,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
02030087VM131-01-35GAセレクタ(3位置)3ポートRc1/8横配管形、短
7,7007,598
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
02030096VM131-01-35RAセレクタ(3位置)3ポートRc1/8横配管形、短
7,7007,598
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
02030105VM131-01-35YAセレクタ(3位置)3ポートRc1/8横配管形、短
7,7006,998
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
02030114VM132-M5-00A基本形-3ポートM5×0.8(めねじ)下配管形、長
2,2601,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
02030123VM132-M5-00ZA基本形-3ポートM5×0.8(めねじ)下配管形、長
2,7302,598
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
02030132VM132-M5-05Aストレートプランジャ-3ポートM5×0.8(めねじ)下配管形、長
3,8003,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02030148VM132-M5-05ZAストレートプランジャ-3ポートM5×0.8(めねじ)下配管形、長
4,2703,898
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
02030157VM132-M5-06Aローラプランジャ-3ポートM5×0.8(めねじ)下配管形、長
4,0703,798
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02030166VM132-M5-06SAローラプランジャ-3ポートM5×0.8(めねじ)下配管形、長
4,2403,898
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
02030175VM132-M5-06SZAローラプランジャ-3ポートM5×0.8(めねじ)下配管形、長
4,7104,298
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
02030184VM132-M5-06ZAローラプランジャ-3ポートM5×0.8(めねじ)下配管形、長
4,5504,198
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
02030193VM132-M5-07Aクロスローラプランジャ-3ポートM5×0.8(めねじ)下配管形、長
4,0703,798
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする