曜日別特売

ベルデクセル VE51 上

ベルデクセル VE51 上 - ミドリ安全

従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
男女兼用のモデルです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
カフスの調節はベルクロ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業シルバーグレー×チャコール種別長袖シャツ材質ポリエステル80%、綿20%、ストレッチツイル規格帯電防止作業服JIS適合品内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10366956VE51 UE 4L4L
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
10366965VE51 UE 5L5L
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
10366974VE51 UE SS
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
10366983VE51 UE SSSS
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする