曜日別特売

ベルデクセル VE53 下

ベルデクセル VE53 下 - ミドリ安全

従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きがズムーズになりました。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっています。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業ロイヤルブルー種別パンツ股下(cm)80規格帯電防止作業服JIS適合品混率(%)ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10367026VE53 SITA 3L3L
9,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367035VE53 SITA 4L4L
9,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367044VE53 SITA 5L5L
9,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367053VE53 SITA LL
9,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367062VE53 SITA LLLL
9,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367078VE53 SITA MM
9,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367087VE53 SITA SS
9,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする