曜日別特売

ベルデクセル VE53 上

ベルデクセル VE53 上 - ミドリ安全

従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
男女兼用のモデルです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
カフスの調節はベルクロ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業ロイヤルブルー×ネイビー種別長袖シャツ材質ポリエステル80%、綿20%、ストレッチツイル規格帯電防止作業服JIS適合品内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10367096VE53 UE 3L3L
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367105VE53 UE 4L4L
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367114VE53 UE 5L5L
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367123VE53 UE LL
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
10367132VE53 UE LLLL
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367148VE53 UE MM
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367157VE53 UE SS
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367166VE53 UE SSSS
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする