ベルデクセル VE56C 下

ベルデクセル VE56C 下 - ミドリ安全

従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きがズムーズになりました。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっています。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業ライトグリーン種別パンツ股下(cm)80規格帯電防止作業服JIS適合品混率(%)ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10367394VE56C SITA 3L3L
10,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367403VE56C SITA 4L4L
10,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367412VE56C SITA 5L5L
10,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367428VE56C SITA LL
10,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367437VE56C SITA LLLL
10,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367446VE56C SITA MM
10,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367455VE56C SITA SS
10,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする