曜日別特売

ベルデクセル VEL56 下

ベルデクセル VEL56 下 - ミドリ安全

従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。
後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きがズムーズになりました。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業ライトグリーン種別パンツ股下(cm)78規格帯電防止作業服JIS適合品混率(%)ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10367814VEL56 SITA 77
9,500
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367823VEL56 SITA 99
9,500
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367762VEL56 SITA 1111
9,500
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367778VEL56 SITA 1313
9,500
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367787VEL56 SITA 1515
9,500
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367796VEL56 SITA 1717
9,500
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367805VEL56 SITA 1919
9,500
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする