オカモト[安全靴・作業靴]
レザーエプロン胸付
種別
エプロン
材質
ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)
0.75
質量(g)
240
幅(cm)
63
着丈(cm)
85
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10886733
787G
グリーン
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10886742
787V
ベージュ
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10886758
787B
黒
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10886767
787K
紺
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10886776
787R
赤
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください