曜日別特売

非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。

用途塗装業・粉塵作業・清掃作業ホワイト種別つなぎ材質ポリプロピレンタイプ防じんタイプ機能粉体防護内容量1セット(5着)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542922287017-3L3L180~200102-110
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
542922377017-LL165~18090-98
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
542922467017-LLLL170~19096~104
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
542922557017-MM155~17084-92
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
106933487017-MM155~17084-92
オープン
取扱い終了
106933237017-LL165~18090-98
オープン
取扱い終了
106933327017-LLLL170~19096~104
オープン
取扱い終了
106933147017-3L3L180~200102-110
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする