ミドリ安全
オーバーシューズ
色
ホワイト
材質
ビニール
区分
使い捨て
質量(g)
100
タイプ
ショート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10371366
MOSWL
1足
L
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
10371375
MOSWM
1個
M
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください