トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ポリカーボネート製ヘルメット No.171F
光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット。
内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用
材質
ポリカーボネート
質量(g)
約418
種類
アメリカン
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約45
頭囲(cm)
53~61
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17774006
No.171F-OT
白
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17774015
No.171F-OT
スモークスケルトン
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75165614
No.171F-OT
黄
¥
3,600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください