下向きの純正マフラーを大口径ストレートタイプにドレスアップできるマフラーカッターです。ストレートタイプの純正マフラーであれば、斜め下向き、斜め上向きなどに変えることができます。
ボールジョイント式の「無段階」角度調節機構で、お好みの角度に固定できます。
先端は斜めカット&ロール加工の楕円形です。
製品本体は高品質・高硬度ステンレス(本体:SUS304)製で軽量で錆びにくいマフラーカッターです。
下部のコの字金具と、上部2箇所の固定ボルトにより、確実な取り付けが可能です。
付属工具(スパナ、レンチ)付きですので、他の工具を用意することなく取り付け可能です。



軽トラのマフラー用に購入しました。サイズも良く角度も調節でき取り付けた感じも良かったです。値段も手頃で気に入ってます。
ヤリス用に届けてもらいましたが、わずか数ミリで取り付けできず
モノタロウに連絡しましたが、開封後は返品不可との事でしたが、
後にメーカーから連絡があり、返品可能との事、大変助かりました。
ワンサイズアップの同メーカー品を購入し直します。
ありがとうございました。
軽にM サイズを付けて、少し大きなイメージがしましたので、S サイズに買い換えました。バランスがいい感じです。ちなみにM サイズは友人のノートにぴったりでしたので、ただ大きいだけで選んでもバランスが大切だと思います。
この値段でこのクオリティー。なかなか良いと思います。
マフラーは隠すのがトレンドみたいですが、なんか変と感じる人には良い商品だと思います。