曜日別特売

グリーンレーザーキャッチャー

グリーンレーザーキャッチャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。
最大半径約30mの受光距離。
高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。
スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。
表示:高輝度LEDおよびブザー音

適合機種LBP-4GR寸法(mm)150×50×26質量(g)135(電池込)使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16316868LBP-PRG
31,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする