曜日別特売

分析機用ライン圧力調整器

分析機用ライン圧力調整器 - ヤマト産業分析機用ライン圧力調整器 - ヤマト産業
(1件のレビュー)

集中ガス配管の末端用調整器です。
上IN-下OUTで使い勝手が良いです。

用途分析機用、研究用流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム接続口径Rc1/4質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672764LR-2B-R-L9-0101-10-F434-4651真鍮
29,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
89672791LR-2S-R-L9-0101-10-F434-4685ステンレス
66,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89672791
2022-12-15
用途: 窒素配管の減圧に使いました。
株式会社オプトテクノ製造業

窒素ラインを装置に接続する前に減圧するために購入しました。
実際にこの圧力調整器を窒素ラインに挿入しましたが、問題なく減圧できていそうです。
値段も普通で良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする