日本継手(旧:JFE継手)
ネオジョイント片ネジソケット 都市ガス用
(1件のレビュー)
メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
二面幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16317306
NFP-01-10-1/2-T
10A×R1/2
23
64-5123-89
¥
2,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
16317315
NFP-01-15-1/2-T
15A×R1/2
26
64-5123-90
¥
2,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
16317324
NFP-01-20-1/2-T
20A×R1/2
33
64-5123-91
¥
4,090
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16317333
NFP-01-20-3/4-T
20A×R3/4
33
64-5123-92
¥
4,090
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください