日本継手(旧:JFE継手)
ガスフレキシブル管 都市ガス用
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス
都市ガス
適合
都市ガス
長さ(m)
30
内容量
1本(30m)
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16317342
FP-00-10-30-T
10A
64-5123-79
¥
36,680
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16317358
FP-00-15-30-T
15A
64-5123-80
¥
45,660
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16317367
FP-00-20-30-T
20A
64-5123-81
¥
60,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください