曜日別特売

一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用

一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 - 藤井合金製作所一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 - 藤井合金製作所
(1件のレビュー)
使用ガス都市ガス形状LB接続Rc1/2×Φ9.5流量作動(air)/1.2m3/h内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
圧損(mm/H2O)
適合器具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16317403FV613A-12ゴム管/1以下作動時/22(216Pa)テーブルコンロ
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
16317412FV625A-12ゴム管/3以下作動時/25(245Pa)一般機器
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16317403
2016-02-23
用途: 部品の交換。
その他業種

モノタロウは「早い」「安い」「良い」「親切」で「便利」で「安心」。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする