藤井合金製作所
二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
使用ガス
都市ガス
接続
Rc1/2×Φ9.5
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
長さ(m)
圧損(mm/H
2
O)
適合器具
流量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16317428
FV715A-12
LB、右:コンセント、左:ホースエンド
ゴム管/コンセント:3以下、ホースエンド:1以下
作動時/コンセント:23(226Pa)、ホースエンド:20(196Pa)
コンセント:一般機器、ホースエンド:テーブルコンロ
作動(air)/コンセント:1.2m
3
/h、ホースエンド:1.2m
3
/h
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16317437
FV716A-12
LB、右:ホースエンド、左:コンセント
ゴム管/ホースエンド:1以下、コンセント:3以下
作動時/ホースエンド:20(196Pa)、コンセント:23(226Pa)
ホースエンド:テーブルコンロ、コンセント:一般機器
作動(air)/ホースエンド:1.2m
3
/h、コンセント:1.2m
3
/h
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください