曜日別特売

可とう管ガス栓 都市ガス用

可とう管ガス栓 都市ガス用 - 藤井合金製作所可とう管ガス栓 都市ガス用 - 藤井合金製作所
(3件のレビュー)
使用ガス都市ガス材質黄銅製寸法S(mm)27寸法W(mm)34接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)寸法H1(mm)51.5内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16317446FV141DI型32066.57236
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
16317455FV143DL型35089.55538
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16317446
2023-08-26
用途: 機械のメンテナンス
株式会社 西日本厨機卸売・小売業

早く届き、商品も間違いなく届きました。送料が安ければもっといいけど

1が参考にしています
対象商品 : 16317446
2022-10-21
用途: 風呂釜交換時のガス強化ホース及びガスコック交換

製造年月も新しく他社製品よりも安価でした。当然使用に関しては何ら問題なくリピさせて頂きます。

対象商品 : 16317446
2017-11-07
用途: 給湯器取替
アオキ建装

問題なく普通に取り付けることが出来ました。特に不具合はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする