SANEI(旧:三栄水栓製作所)
立水栓
仕様
節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)
呼び径(mm)
13
対辺(mm)
(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)
33~35
ハンドル形状
レバーハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16325654
Y50750H
¥
34,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください