モノタロウ

ペンスタンド 丸型

ペンスタンド 丸型 - モノタロウペンスタンド 丸型 - モノタロウペンスタンド 丸型 - モノタロウ
(17件のレビュー)

スチールメッシュ製のペンスタンド。裏面にすべり止め付き。

用途ペン立てとして本体寸法(mm)Φ82×93.1材質スチールシルバータイプ内容量1個
注意
※ペン立て以外の用途でご使用にならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16325828-
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途: 事務所

シンプルかつしっかりしているので、安心して使用しています。事務所にもなじんでいます。

2025-10-21
用途: 備品
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

丁寧な作りで満足できる商品です。全く問題なく使用できる商品です。

2024-11-22
用途: ペン立て
不動産業

底部にも滑り止めが貼ってあり、安くてコスパは良し。

2024-11-17
用途: ペン立て
アートホンブサービス業

しっかりと作ってあるので、ペンスタンドとして重宝しています
事務所の机に、便利な道具です

対象商品 : 16325828
2022-06-11
用途: ペンスタンド
ADS

ペン、ハサミ、カッターなどをまとめて入れて、リビングの邪魔にならないところにちょっと置いておくのに丁度よいです。安くてしっかりしています。

対象商品 : 16325828
2021-03-04
用途: デスクのペン立て

色々入れても倒れないので良いです。色も落ち着いている。

対象商品 : 16325828
2020-10-18
用途: パンフレット入れ
吉又商店

使いやすく、機能的。倒れやすいのが難点。しかしデザインがおしゃれ。

対象商品 : 16325828
2019-11-12
用途: 金属加工の際のブラスター処理の時に使用

良い感じに使えています。また、以前は異なるものを代用していましたが、モノタロウ製品ということもありリピート購入できるのも大きな身威力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする