ANEX
スーパーフィット絶縁精密ドライバー
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途
精密機器などの精密ネジ回しに。
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
材質(グリップ)
PP、TPE
軸径(Φmm)
4(先端)
種類
精密ドライバー/電工ドライバー
軸長(mm)
75
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
1
耐電圧(V)
1000
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
先端刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16325977
3590_0-4-75
プラス
-
75
-
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
16325986
3590_3-4-75
マイナス
3mm
75
3
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください