曜日別特売

スリム絶縁ドライバー

スリム絶縁ドライバー - ANEXスリム絶縁ドライバー - ANEXスリム絶縁ドライバー - ANEXスリム絶縁ドライバー - ANEXスリム絶縁ドライバー - ANEXスリム絶縁ドライバー - ANEXスリム絶縁ドライバー - ANEXスリム絶縁ドライバー - ANEX
(3件のレビュー)

狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。

用途電気・通信設備工事などの作業に。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256637437900-1-751本プラスNo.1-75PP、TPE
950
569
626(税込)
当日出荷
163259957900-1-1001本プラスNo.1-100PP、TPE
950
569
626(税込)
当日出荷
163260047900-2-1001本プラスNo.2-100PP、TPE
1,000
599
659(税込)
当日出荷
163260137900-2-1501本プラス--150PP、TPE
1,050
629
692(税込)
当日出荷
163260227900-3-1501本プラス--150PP、TPE
1,100
649
714(税込)
当日出荷
256637597900-5-751本マイナス5×0.8mm5×0.875PP、TPE
950
569
626(税込)
当日出荷
163260387900-5-1001本マイナス--100PP、TPE
950
569
626(税込)
当日出荷
163260477900-6-1001本マイナス6×0.9mm6×0.9100PP、TPE
1,000
599
659(税込)
当日出荷
163260567900-6-1501本マイナス6×0.9mm6×0.9150PP、TPE
1,050
629
692(税込)
当日出荷
693919047900-2-2001個-----
1,400
829
912(税込)
当日出荷
693919207900-6-2001個-----
1,400
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
556757987900-8-1501本マイナス--150PP、TPE
1,500
889
978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16326004
2023-01-06
用途: 電気工事でのブレーカー端子ネジ回し

一番しっくり来るサイズです。重量も軽いので腰袋に入れても重くなく負担軽減になります。根本まで被覆があるのも銅バーでの作業時にも安心です。端子のネジ締め以外にも一般的な工事にも使っています。

対象商品 : 16326004
2021-05-16
用途: 電気工事
サービス業

ねじ頭の食いつきがほかのものより良いと感じます。
どのくらい耐久性があるか、使っていきたい。

対象商品 : 16326013
2019-06-11
用途: 電気工事
建設業・工事業

手にフィットしてネジの締め付けもしやすく、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする